金象印 軽量菜園用 ショベル鍬 柄共

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22465336 品番79837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群
穴あきなので軽くて土離れが良い
一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い

用途
土の掘り起こし作業
畝作り作業
柄長さ(mm)1050 頭部幅(mm)165(頭部肩幅) 頭部長(mm)220 トラスコ品番819-3357 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.15

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

金象印 菜園用ショベル鍬

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22465336 79837 72739836 79837 軽量菜園用ショベル鍬 金象印 軽量菜園用ショベル鍬 金象印 1丁 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22465336
2024-01-03
用途:
農業のマルチの土押さえ
農・林・水産業

先がとがってて繊細に作業が出来るのと軽量で疲れストレス無しで作業が出来てとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする