曜日別特売
191524 金象 らくらく長柄草刈り AP柄付 浅香工業 22465406

191524 金象 らくらく長柄草刈り AP柄付 浅香工業 22465406
191524 金象 らくらく長柄草刈り AP柄付 浅香工業 22465406
191524 金象 らくらく長柄草刈り AP柄付 浅香工業 22465406
191524 金象 らくらく長柄草刈り AP柄付 浅香工業 22465406
191524 金象 らくらく長柄草刈り AP柄付 浅香工業 22465406
191524 金象 らくらく長柄草刈り AP柄付 浅香工業 22465406

金象 らくらく長柄草刈り AP柄付

(2件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード22465406品番191524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める
可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる

用途草削り作業。刃長(mm)175全長(mm)1400トラスコ品番783-2001材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ質量(g)640刃の種別全鋼

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22465406
2020-11-19
用途: 草刈り作業
酒井工房

軽くて使いやすい。しかし、刃の形が、右利き専用なので、左右両刀使いには少し不便です。刃の角度を少し変えて、両刃にすれば、左右に使えて便利だと思う。

対象商品 : 22465406
2020-12-30
用途: 草刈り作業
酒井工房

雑木林の草刈りに購入したが、軽くて使いやすい。ただ、刃の角度の関係で、右利き専用なので、左側から刈り取るわけにはいかない。角度を変えれば左右両方に使えると思うので改良の余地があると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする