浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の クマデ/根かき
FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22465415
品番
192406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします)
全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
材質
(頭部)樹脂/(柄部)アルミ
用途
落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業
全長(mm)
1500
質量(g)
800
先幅(mm)
180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
FG マルチ熊手ジャンボ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった