浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
金象 野菜畑のスリムウィングホー鋼付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22465485
品番
192879
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計
使い易い150mm刃で草削り・両サイドの鋭利な部分で草抜き
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
用途
草削り作業
材質
(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1050
質量(g)
330
刃長(mm)
150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
野菜畑のスリムウイングホー
参考になった