浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
金象印 らくらく草はぎピーラー 伸縮アルミP柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22465494
品番
194080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる
さびにくいステンレス鋼(熱処理済み)
軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄
用途
草削り作業
トラスコ品番
819-3360
材質
(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ)
全長(mm)
820〜1320
質量(g)
510
先幅(mm)
145
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
金象印 らくらく草はぎピーラー
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった