クラシックAL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22465756 品番0.6221.26
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。
ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×6 セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング 質量(g)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22465756
2022-08-07
用途:
鍵と一緒に携帯
運輸・通信業

薄い! 鍵と一緒にしても気にならない。ハサミが便利
この薄さでハサミ付きは嬉しい。

対象商品:
22465756
2021-03-28
用途:
移動、通勤時
その他業種

キーホルダーにしても邪魔にならないサイズ。
ハサミ、ナイフも使えるレベルで満足です。←そこはビクトリノックス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする