スパルタンPD

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466158 品番1.46 03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

1897年の特許取得から現在に至るまで、ほとんど形を変えずに、世界中で100年以上愛され続けてきた歴史的なモデルです。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の基本形。必要最低限の機能を備えたシンプルなつくりです。ブレード、せん抜き、カン切りなど災害などの緊急時にも非常に頼りになります。また、ビクトリノックス・ビギナーが初めてマルチツールをお選びになる際におすすめできるモデルです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26.5×15 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする