トラベラーPD

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466228 品番1.47 03
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック 質量(g)81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22466228
2024-07-10
用途:
アウトドアで使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

レスキュー、レース場などの作業で便利な道具の一つです。

対象商品:
22466228
2020-03-25
用途:
バックに入れて持ち歩く、緊急の時の対応に使う。
株式会社 キッチンオリタ 様 (飲食業)

取り出すときに少々固い。指先の爪で引き出すのですが爪がかけそうになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする