スパルタン シルバーテック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466386 品番1.3603.T7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メカニカルな部品を組み合わせたようなソリッドなハンドルデザインが先進性をイメージさせるシルバーテックシリーズ。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の基本形。必要最低限の機能を備えたシンプルなつくりです。ブレード、せん抜き、カン切りなど災害などの緊急時にも非常に頼りになります。メカニカルな部品を組み合わせたようなソリッドなハンドルデザインが先進性をイメージさせるシルバーテックシリーズです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26.5×15 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする