ソルジャーナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466648 品番0.8461.MWCH
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。
1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×34.5×18 セット内容ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング 質量(g)129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22466648
2018-12-26
用途:
旅の友
建設業・工事業

ロードバイクによる旅で工具と共に持参します。
とても役に立つと考えます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする