ファーマーAL

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466666 品番0.8241.26
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり2009年より納入が開始されています。
ソルジャーCVALにのこぎりがついたタイプです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)93×23.514 セット内容ラージブレード(大刃)、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、のこぎり 質量(g)84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22466666
2019-12-16
用途:
ナイフとのこぎり
製造業

ナイフとノコギリの付いたモデルでそこそこ頑丈そうなものを探していました。
缶切りや栓抜きは使うかどうかわからないけど、あまりごちゃごちゃしておらずシンプルな構成で気に入ってます。
キャンプやアウトドアに常備して活躍してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする