カデットAL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466675 品番0.2601.26
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり2010年より納入が開始されています。
ソルジャーCVALより小さめのモデルです。リーマーの代わりにやすりがついてます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×22×8 セット内容ラージブレード(大刃)・つめやすり・カン切り・マイナスドライバー(小)3mm・せん抜き・マイナスドライバー(大)6mm・ワイヤーストリッパー・キーリング・つめそうじ 質量(g)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする