寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×34×15
セット内容プライヤー、マイナスドライバー2mm、マイナスドライバー3mm、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、マイナスドライバー5mm、せん抜き、マイナスドライバー7.5mm、ブレード(刃)、セレーションブレード(波刃)、金属やすり、金属のこぎり、のこぎり、リーマー(穴あけ)/パンチ、プラスドライバー(フィリップス型1+2)、のみ/スクレーパー、リフター/オープナー、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、ワイヤーストリッパー、ワイヤースクレーパー、カン切り、スケール(230mm)、スケール(9inches)、端子つぶし、ハードワイヤーカッター、ランヤードホール、パーツ用バネ、ロック解除ボタン