画像準備中

アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 引抜強度(kg)12000 注文コード22467768 品番Tool-SCHP12TONS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は引抜強度など3種類から選べます 他の種類を見る

大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。
自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。
取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。
引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。
作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。
引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。

質量(kg)14.5 径(Φmm)90〜185 寸法A(mm)15 寸法F(mm)60 寸法E(mm)70 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)29 寸法G(mm)28 最大長(mm)305 引抜強度(kg)12000 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする