画像準備中

アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット セパレータキット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22467795 品番 Tool-AS-SCHP12T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。
セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。

セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組 長さ(mm)(ロッド)325 質量(kg)21(ケース含む) 径(Φmm)80〜225 使用工具Tool-SCHP12TONS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする