システムドライバーショートラチェット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ブレード:4・5・6mm 注文コード22467944 品番#7 SD-SR07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,420
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。
ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。

材質(グリップ)ABS 材質(軸)スチール 質量(g)185 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ブレード:4・5・6mm 種類セット品 商品構成セット品 収納時寸法(mm)95×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
機械の緊急故障対応

◎ ポケットに入りビット紛失無しが素晴らしい(腰袋下げてたら狭いところ通れない)
× ラチェット仕様しかないのが残念。他の方も書いてますが使いづらい。ぜひ固定仕様を!

対象商品:
22467944
2022-04-17
用途:
作業中の小修理
サービス業

大きさ、使い易さ共に予想通り、腰の道具ポーチにもピッタリで満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
22467926
2021-12-08
用途:
災害ボランティア
株式会社アークウェブ 様 (サービス業)

以前買ったものよりさらに短く・軽くなった。進化に満足です。

対象商品:
22467944
2020-06-12
用途:
ちょっとした小作業
その他業種

このシリーズはビットを紛失する心配がないので何本か愛用しています。
その上、ラチェットがあるのは素晴らしいと思ったのですが、ラチェットがロック出来ないので、実は大変使いにくく、用途が絞られると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする