曜日別特売
M-6 精密クランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 22467953

精密クランプ

(15件のレビュー)
取扱い終了
最大口開き(mm)75~118
全長(mm)140
全幅W(mm)19
内容量1個注文コード22467953品番M-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトな精密クランプ。

種類精密クランプ最大口開き(mm)75~118全長(mm)140材質(本体)スチール仕様固定ビス穴、クッション付き全幅W(mm)19アズワン品番64-9370-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34827563
2023-12-04
用途: システム固定用
ブルカージャパン株式会社

他サイトなどで購入できないものなので常に在庫を置いておいてほしい。今回のように納期が大幅に遅れると困ります。

対象商品 : 34827554
2022-09-24
用途: ボール盤で穴開けする際の木の抑え
製造業

ゴム部分が付いている分、押さえられる面が広いので、しっかりと固定できます。ゴムなので、ギュッと締めても、木に跡が残らないのが嬉しいポイントです。木工で5ミリの厚の木材に小さな穴を開ける時に便利に使っています。

対象商品 : 34827572
2022-07-25
用途: 支柱へクランプを取付後、マグネット製品を吸着。
製造業

支柱へクランプを取付後、マグネット製品を吸着するために購入。
品質感などに問題を感じなかったが若干割高だと思う。
半額から3分の2程度の価格なら納得できる。

1が参考にしています
対象商品 : 34827572
2022-07-12
用途: 支柱へクランプを取付後、マグネット製品を吸着。
製造業

支柱へクランプを取付後、マグネット製品を吸着するために購入。
品質感などに問題を感じなかったが若干割高だと思う。
半額から3分の2程度の価格なら納得できる。

対象商品 : 22467953
2021-10-08
用途: 木工
塚田造園農・林・水産業

木工クランプです。非常に便利で使いやすいクランプです。木型様に使っています。

対象商品 : 34827545
2020-08-28
用途: 革の木型整形の革抑え

シンプルな構造で余計な出っ張りが無く正確に抑えられるので、今後の革抑えはこのクランプを使う予定です。

対象商品 : 22467953
2019-03-21
用途: ウッドデッキの屋根ポリカ平版の押さえに使用
製造業

設計ミスでねじ止めが難しくなったがこのクランプで問題なく使用出来ております。

対象商品 : 34827563
2016-12-16
用途: 家内の編み機を作業台に固定するため

編み機の足に『差し込み穴』が有り、多少加工(厚みを修正)が必要でしたが、さすが『日本製』強度的な不安なく利用できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする