ESG-06 アイガー 超鋼スジボリ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468258

ESG-06 アイガー 超鋼スジボリ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468258
ESG-06 アイガー 超鋼スジボリ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468258

アイガー 超鋼スジボリ

(2件のレビュー)
取扱い終了
刃厚(mm)0.6
内容量1個注文コード22468258品番ESG-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!

材質(刃)超鋼(タングステンカーバイト材)刃厚(mm)0.6アズワン品番64-9369-50付属品革ひも材質(柄部)真鍮、ニッケルメッキハンドル長さ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22468233
2020-10-29
用途: 模型の製作
製造業

スジ彫りは初めての経験ですが
想定していた形状にできて
満足しています

対象商品 : 22468258
2020-03-17
用途: ラインの引き直し

切れ味が良く、深く彫れます。サイズはもっと2mmとか3mm等の太いバリエーションが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする