ジーベック
ジーベックの オフィスウェア
ジーベックの トップス オフィスウェア
ジーベックの シャツ・ブラウス オフィスウェア
事務服 325
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22468328
品番
325
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
爽やかな無地カラーのレディスジャケット。
やや大きめに衿をとった開襟スタイルのレディスジャケットを、爽やかなサックスの無地カラーでまとめました。
色
サックス
サイズ
3L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル65%、レーヨン35%
生地
ポプリン
色番
42
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用