曜日別特売
704 カラーブルゾン 704 ジーベック 22468635

カラーブルゾン 704

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
サイズLL
内容量1着注文コード22468635品番704
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

動きやすさと着心地を両立7色の定番ブルゾン
着心地のいいウェザー素材を使用したオーソドックスデザインのブルゾン。鮮やかなビビッドカラーを含む6色展開で、選択の幅を大きく広げています。
便利なペン差し付き
背裏はプリント柄仕様

レッドサイズLL種別ブルゾン胸囲(cm)134肩幅(cm)56袖丈(cm)58着丈(cm)68素材ポリエステル65%・綿35%生地ウェザー色番71材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする