※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80TN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
1570
1570
1570
100
1000
1050
1100
120
1350
1430
160
1670
175
1800
250
280
365
390
550
560
650
85
850
900
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22470727
品番
CA2B80TN-1570Z
参考基準価格(税別)
¥69,360
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1570
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード