プリーツロンミニ半袖シャツ 1292

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22470735 品番 1292
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

生地に合わせてボタンも8色すっきりカラーデザイン
ボタンアップ仕様のシャツスタイル。8色のカラーバリエーションに対応して、すべてに同色のボタンを採用して、お洒落に仕上げています。豊富なカラバリを最大限に活かしたデザインもこのシリーズの特長です。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コン サイズ3L 種別半袖シャツ 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)84 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×17.5 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする