曜日別特売
1340 ミニドライスラックス 1340 ジーベック 22472774

ミニドライスラックス 1340

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本グレーサイズLLウエスト(cm)86~96注文コード22472774品番1340
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。清涼感のあるスーパークールグログラン生地を使用、ドライタッチでシワになりにくい形状安定加工とともに、帯電防止加工も施されています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

グレー股下(cm)78ウエスト(cm)86~96種別スラックスサイズLL素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする