ミニドライラットズボン 1346

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 グレー サイズ6L 注文コード22474418 品番1346
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケットの収納力をアップ。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守り、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

グレー 種別ラットズボン サイズ6L 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする