ワークパンツ 1440

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ6L 注文コード22474978 品番1440
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

ワンタックデザインでシャープなラインに
激しい動きにもゆとりを持ちつつ、シャープなラインにまとめたワンタックスラックス。薄くて丈夫なT/Cサマーツイル素材に、抗菌・防臭効果を施し、帯電防止機能も併せ持ちます。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

モスグリーン 種別ワークパンツ サイズ6L 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする