ラットズボン 1446

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン サイズ6L 注文コード22476177 品番1446
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・サイズ・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。右のみファスナーポケット付きで幅広い現場に対応、左右でデザインが異なっているのも隠れたお洒落です。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

グリーン 種別ラットズボン サイズ6L 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする