ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
長袖シャツ 1473
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22477245
品番
1473
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
動きやすさと機能性でハードな現場にも対応。
ブルゾン・シャツともに長袖には、立体裁断で腕の動きがスムーズなNEWバンザイカット採用で、作業性もアップ。選択肢が広がる4色での展開です。
帯電防止素材
色
コン
サイズ
L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
78
素材
ポリエステル65%・綿35%
生地
T/Cサマーツイル
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×17