ツータックラットズボン 1476

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 グレー サイズ6L 注文コード22478015 品番1476
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は色・ウエスト・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

現場での収納力をアップする機能的なラットポケット。
激しい動きにもゆとりのあるツータック仕様で、両サイドにたっぷり収納できるマチ付ラットポケット付き。右のライトポケットは、ペン差し、スマートフォン等が入る機能的なマルチ収納ポケット付きです。
帯電防止素材

グレー 種別ツータックラットズボン サイズ6L 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする