曜日別特売
1497 レディススラックス 1497 ジーベック 22478584

レディススラックス 1497

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)84~90
サイズ4L
内容量1本注文コード22478584品番1497
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

すっきりシルエットの女性用ノータック
激しい動きにもゆとりを持ちつつ、シャープなラインにまとめ、体型も考慮した女性用ノータックスラックスです。後ろピスポケットから収納ポケットが飛び出す便利機能が働く女性を機能的にサポートします。
べろポケ付。
抗菌防止加工
帯電防止素材

グレー股下(cm)74ウエスト(cm)84~90種別スラックスサイズ4Lヒップ(cm)116素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーパナマ色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする