レディス長袖ブルゾン 1498

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22478767 品番 1498
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

お洒落デザインに機能ポケットも充実。
ウエストを絞った女性らしいシルエットのブルゾンに、リベットやファスナー引き手にラインストーンを使用。左胸のマルチ収納ポケットやマジックテープ仕様ポケットを内蔵した内ポケットなど、機能性も充実。
抗菌防止加工
帯電防止素材

ディープネイビー サイズ11 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)54 着丈(cm)59 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーパナマ 色番19 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×15 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする