曜日別特売
1498 レディス長袖ブルゾン 1498 ジーベック 22478785

レディス長袖ブルゾン 1498

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
サイズ15
内容量1着注文コード22478785品番1498
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

お洒落デザインに機能ポケットも充実。
ウエストを絞った女性らしいシルエットのブルゾンに、リベットやファスナー引き手にラインストーンを使用。左胸のマルチ収納ポケットやマジックテープ仕様ポケットを内蔵した内ポケットなど、機能性も充実。
抗菌防止加工
帯電防止素材

ディープネイビーサイズ15種別長袖ブルゾン胸囲(cm)113肩幅(cm)45.5袖丈(cm)55着丈(cm)60素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーパナマ色番19材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×15胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする