レディスラットズボン 1499

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22479056 品番 1499
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

女性用スラックスにも、作業内容に応じてポケット収納力をアップできるラットポケットが付いたバージョンをラインアップ。男女で、同色揃えでも、色違いでも、ペアコーディネイトにまとめることができます。
抗菌防止加工
帯電防止素材

ディープネイビー 股下(cm)74 ウエスト(cm)72〜78 種別ラットズボン サイズLL ヒップ(cm)104 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーパナマ 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする