レディスラットズボン 1499

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルーグレー サイズM 注文コード22479178 品番1499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

女性用スラックスにも、作業内容に応じてポケット収納力をアップできるラットポケットが付いたバージョンをラインアップ。男女で、同色揃えでも、色違いでも、ペアコーディネイトにまとめることができます。
抗菌防止加工
帯電防止素材

ブルーグレー 股下(cm)74 ウエスト(cm)64〜70 種別ラットズボン サイズM ヒップ(cm)96 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーパナマ 色番43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする