クレスタ21半袖シャツ 1552

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22480623 品番 1552
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

吸汗性・速乾性に優れた着心地のいいドライタッチ
吸汗性・速乾性に優れた再生ポリエステル使用で、通気性の高いドライタッチのシャツです。衿裏に別カラーを配色、衿元からチラッとお洒落カラーがのぞきます。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズL 種別半袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%) 生地トロピカル(リサイクル素材55%) 色番10 材質(ボタン)樹脂 グリーン購入法適合 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×16.5 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×16.5 袖丈半袖 エコマーク認定番号3103076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする