曜日別特売
1552 クレスタ21半袖シャツ 1552 ジーベック 22480858

クレスタ21半袖シャツ 1552

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色シルバーグレー
サイズ6L
内容量1枚注文コード22480858品番1552
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

吸汗性・速乾性に優れた着心地のいいドライタッチ
吸汗性・速乾性に優れた再生ポリエステル使用で、通気性の高いドライタッチのシャツです。衿裏に別カラーを配色、衿元からチラッとお洒落カラーがのぞきます。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

色
シルバーグレー
サイズ
6L
種別
半袖シャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
81
素材
ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)
生地
トロピカル(リサイクル素材55%)
色番
22
材質(ボタン)
樹脂
グリーン購入法
適合
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13×16.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×16.5
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
3103076

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする