クレスタ21レディススラックス 1557

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22482714 品番 1557
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

すっきりシルエットの女性用ツータック
体型を考慮した女性用スラックス。男性用同様、激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、すっきりシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

コン 股下(cm)74 ウエスト(cm)67〜72 種別スラックス サイズL エコマーク認定認定 ヒップ(cm)105 素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%) 生地トロピカル(リサイクル素材55%) 色番10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号3103076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする