曜日別特売
1612 ノータックピタリティスラックス 1612 ジーベック 22483633

ノータックピタリティスラックス 1612

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
サイズ76
内容量1本注文コード22483633品番1612
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

NEWピタリティ採用で品よく動きやすく
すっきりとしたシルエットのノータックスタイルに、進化したNEWピタリティを採用して、フィット性を高めたワークスラックスです。
伸縮素材
帯電防止素材
左右1.5センチずつ伸びる伸縮構造。ウエストの圧迫感を解消。
伸縮性のあるT/C素材で動き易く快適。
ウエストからヒップにかけてジャストフィットする、カーブベルト仕様で後ろ姿もスタイリッシュ。
アクティブな動きに対応。飲食業等のサービスシーンに最適。

ディープネイビーサイズ76種別スラックス股下(cm)78素材綿65%・ポリエステル35%生地T/Cツイル色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする