曜日別特売
1614 レディスピタリティスラックス 1614 ジーベック 22484358

レディスピタリティスラックス 1614

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アースブラウン
ウエスト(cm)80
サイズ15
内容量1本注文コード22484358品番1614
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

女性のカラダにフィットするウエストカーブベルト採用
レディス用にはウエストからヒップにかけてジャストフィットするカーブベルトも採用して特有の体型へのフィット性を高めています。
伸縮素材
帯電防止素材
左右1.5センチずつ伸びる伸縮構造。ウエストの圧迫感を解消。
伸縮性のあるT/C素材で動き易く快適。
ウエストからヒップにかけてジャストフィットする、カーブベルト仕様で後ろ姿もスタイリッシュ。
アクティブな動きに対応。飲食業等のサービスシーンに最適。

アースブラウン股下(cm)74ウエスト(cm)80種別スラックスサイズ15ヒップ(cm)104素材綿65%・ポリエステル35%生地T/Cツイル色番55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする