トリプルファイブ半袖ブルゾン 1651

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22484902 品番 1651
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

抜群の動きやすさにファスナー付き5ポケット
前タテなしのフロントファスナー仕様の前身頃に、ファスナー付きの5ポケットを配して、収納性・デザイン性アップ。サワークロス素材にメッシュ仕様のNEWプリーツロン採用で作業性とともに通気性もアップします。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群
消臭機能

シルバーグレー サイズ4L 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)127 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)28.5 着丈(cm)71 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番22 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5、右上胸ポケット12.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする