トリプルファイブ長袖シャツ 1653

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22485505 品番 1653
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

爽やかな着心地のシャツもファスナー付きポケット
清涼感のあるサワークロス素材にメッシュ仕様のNEWプリーツロン採用で、作業性とともに通気性もアップした爽やかな着心地のシャツスタイル。長袖タイプにはブルゾン同様に、NEWバンザイカットも採用しています。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群
消臭機能

シルバーグレー サイズM 種別長袖シャツ 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)72 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番22 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5、右上胸ポケット12.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする