1672 ノータックピタリティスラックス 1672 ジーベック 22487054 1672 ノータックピタリティスラックス 1672 ジーベック 22487054

ノータックピタリティスラックス 1672

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22487054 品番 1672
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ポリエステル100%素材
ポリエステルツイル生地にNEWピタリティ採用した履き心地のいいワークスラックス。ビル清掃の現場などでも人気です。
右脇ポケットの内側には鍵やストラップを繋ぐのに便利な小ループが付いています。
のび〜るウエストNEWピタリティ
二重ゴム構造でウエストラインはいつもすっきりキレイ、履き心地ラクラク。
二重ゴム構造で前屈での窮屈感や食後の圧迫感を軽減。
ウエストゴムで窮屈感を軽減しながら、シルエットはきれいなまま。
1.5cm伸びる!
帯電防止素材

グレー サイズ76 種別ノータックスラックス 股下(cm)78 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルツイル 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする