1674 レディスピタリティスラックス 1674 ジーベック 22487526 1674 レディスピタリティスラックス 1674 ジーベック 22487526 1674 レディスピタリティスラックス 1674 ジーベック 22487526

レディスピタリティスラックス 1674

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22487526 品番 1674
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

女性のカラダにフィットするウエストカーブベルト採用
レディス用にはウエストからヒップにかけてジャストフィットするカーブベルトも採用して、特有の体型へのフィット性を高めています。
のび〜るウエストNEWピタリティ
二重ゴム構造でウエストラインはいつもすっきりキレイ、履き心地ラクラク。
二重ゴム構造で前屈での窮屈感や食後の圧迫感を軽減。
ウエストゴムで窮屈感を軽減しながら、シルエットはきれいなまま。
1.5cm伸びる!
帯電防止素材

グレー 股下(cm)74 ウエスト(cm)67 種別スラックス サイズ7 ヒップ(cm)91 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルツイル 色番20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22487675
2024-04-22
用途:
事務員・検査員・軽作業の女性用です

履き心地も、耐久性もとても満足していますので、10年以上このタイプを作業服にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする