長袖シャツ 1793

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22487973 品番 1793
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハードな動きにも対応するNEWバンザイカットを採用
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。綿100%の丈夫でソフトな生地には、ブルゾンと同様に立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットを採用して、ハードな現場での作業性がアップします。
ソフト風合い
洗い加工

アイボリー サイズS 種別長袖シャツ 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)72 素材綿100% 生地綿サマーツイル 色番31 材質(ボタン)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする