長袖シャツ 1793

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アイボリー サイズLL 注文コード22488007 品番1793
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ハードな動きにも対応するNEWバンザイカットを採用
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。綿100%の丈夫でソフトな生地には、ブルゾンと同様に立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットを採用して、ハードな現場での作業性がアップします。
ソフト風合い
洗い加工

アイボリー サイズLL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)81 素材綿100% 生地綿サマーツイル 色番31 材質(ボタン)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする