肌綿 長袖シャツ 1913

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズS 注文コード22489172 品番1913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

優しい肌触りとバツグンの吸汗・速乾性
ブルゾン同様に、滑らかな動きのスムーズアップ機能付きで、タフな現場に対応します。ブルゾン・シャツ・スラックスともに、2色展開です。
防縮防シワ加工
伸縮素材
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
ソフトな風合い
形態安定加工

グレー サイズS 種別長袖シャツ 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53.2 着丈(cm)72 素材綿60%・ポリエステル40% 生地二層糸ストレッチ 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする