曜日別特売
2094 イケメン長袖ブルゾン 2094 ジーベック 22491823

イケメン長袖ブルゾン 2094

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズM
内容量1着注文コード22491823品番2094
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高耐久性の丈夫な金属ファスナー使いの長袖ブルゾン
鉄工所の溶接等の熱に耐久性を持たせた金属ファスナー使い。ジップアップ仕様のブルゾンは、火熱が入り込む危険性を避けるため、スラックスとの隙間ができないように着丈を長めにとっています。
左胸ポケットはファスナーポケット付き。
ブルゾンには便利なポケットが付いて収納力アップ。
「ひじタック」付き。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。
安定感のある太いベルトループを採用。
ボタンはすべてオリジナル金属ボタンを使用。
ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。

コンサイズM種別長袖ブルゾン胸囲(cm)111肩幅(cm)50.5袖丈(cm)53着丈(cm)63素材綿100%生地綿サマーツイル色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする