ラットズボン 2159

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22493372 品番2159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

裾を絞ったカーゴパンツでワイルドに軽快に。
伝統のニッカポッカスタイルをカジュアルデザインにまとめた裾リブ仕様のカーゴパンツは、編み上げのワークブーツにもフィット。立体裁断でしゃがんだり座ったりがラクな立体ズボンに、8ポケット仕様。
脚を曲げた時にゆとりが生まれるようにカッティングを工夫。しゃがんだり、座ったりがラクな立体パンツ。
収納力たっぷりの8ポケット仕様で、右フロントポケットには便利なコインポケットも付いています。
フラップはモノが落ちにくいマジックテープ仕様。
オリジナル織りネームは通常よりちょっと下めに付けて、上着を着用しても存在感をアピールできます。
リブ仕様の裾は足首にフィット。短靴仕様のワークシューズにも、編上げのブーツにもフィット。
ピンをループ中の穴に通し、ベルトのズレを抑えるロックバンド。(実用新案第3192682号取得)
座ったままで出し入れできる便利なラットポケット。
ソフト風合い
洗い加工

モカ 股下(cm)85 ウエスト(cm)90 種別ラットズボン サイズLL 混率(%)綿100 適合サイズ(cm)85〜90 生地バックツイル 色番53 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22493363
2024-08-12
用途:
日常作業
株式会社なないろ設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お値打ち価格で初購入しましたが、履き心地が良く再購入です。
コスパが良いので助かります。

対象商品:
22493433
2021-08-02
用途:
作業着

履き心地良いです
膝周り、ゆったりです
しばらくは、室内着
汚れたら、ガンガン使おう
ブーツに、合いそう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする