長袖シャツ 2330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アイボリー サイズLL 注文コード22494885 品番2330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し洗ってもアイロン不要で着用OK
抗菌防臭加工・消臭加工に加え、防縮防シワ加工で洗っても干すだけでシワになりにくく、アイロン不要で着用できます。
防縮防シワ加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
形状安定加工

アイボリー サイズLL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)81 素材ポリエステル75%・綿25% 生地トロピカルストレッチ 色番31 材質(ボタン)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする