事務服 3066

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22495813 品番 3066
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トーンと配色衿が爽やかな事務服
開襟スタイルのレディスジャケット。軽やかなパステルトーンと配色衿が爽やかなイメージの事務服です。

グレー サイズS 胸囲(cm)96 肩幅(cm)36 袖丈(cm)18 着丈(cm)61 素材ポリエステル70%・綿20%・麻10 生地トロピカル 色番20 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする