事務服 3066

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22495865 品番 3066
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

トーンと配色衿が爽やかな事務服
開襟スタイルのレディスジャケット。軽やかなパステルトーンと配色衿が爽やかなイメージの事務服です。

グレー サイズ4L 素材ポリエステル70%・綿20%・麻10 生地トロピカル 色番20 材質(ボタン)樹脂 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする